クローズドループステッピングシステム モータ

クローズドループステッピングシステム モータ - 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ - 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合ギヤヘッド
モータ長(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56308227PBA2R862□8685.5mm110標準モデル
110,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308236PBM423FXK30-M□4242mm55.9標準モデル
18,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56308245PBM423FGEK30-M□4242mm86.1低バックラッシュギヤ付モデル
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308254PBM423FGGK30-M□4242mm86.1低バックラッシュギヤ付モデル
34,400
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
56308263PBM423FGAK30-M□4242mm86.1低バックラッシュギヤ付モデル
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308272PBM423FGJK30-M□4242mm86.1低バックラッシュギヤ付モデル
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308288PBM423FGBK30-M□4242mm86.1低バックラッシュギヤ付モデル
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308297PBM423FHMK30-M□4242mm95.1ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308306PBM423FHJK30-M□4242mm95.1ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308315PBM423FHLK30-M□4242mm95.1ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308324PBM603FXK30-M□6060mm68.8標準モデル
27,900
27,880
30,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308333PBM603FGEK30-M□6060mm114.3低バックラッシュギヤ付モデル
41,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308342PBM603FGGK30-M□6060mm114.3低バックラッシュギヤ付モデル
41,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308358PBM603FGAK30-M□6060mm114.3低バックラッシュギヤ付モデル
41,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308367PBM603FGJK30-M□6060mm114.3低バックラッシュギヤ付モデル
41,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308376PBM603FGBK30-M□6060mm114.3低バックラッシュギヤ付モデル
41,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308385PBM603FHMK30-M□6060mm135.8ハーモニックギヤ付モデル
145,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308394PBM603FHLK30-M□6060mm135.8ハーモニックギヤ付モデル
145,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308403PBM604FXK30-M□6060mm100.8標準モデル
29,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56308412PBM861FXK30-M□8685.5mm79.5標準モデル
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56308428PBM862FXK30-M□8685.5mm110標準モデル
39,900
39,880
43,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする