山洋電気
モータ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
サイズ(mm)
□28
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56309225
PBM282FXE20
-
標準モデル
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309304
PBM282FHLE20
50
ハーモニックギヤ付モデル
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309313
PBM284FXE20
-
標準モデル
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309252
PBM282FGAE20
3.6
スパーギヤ付モデル
¥
34,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください