モータ

モータ - 山洋電気モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
サイズ(mm)
適合ギヤヘッド
モータ長(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56309295PBM282FHME20100□2833mm97ハーモニックギヤ付モデル
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309322PBM423FXE20-□4242mm57.6標準モデル
17,200
16,980
18,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
56309338PBM423FGEE2010□4242mm87.9低バックラッシュギヤ付モデル
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309347PBM423FGGE2020□4242mm87.9低バックラッシュギヤ付モデル
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309356PBM423FGAE203.6□4242mm87.9低バックラッシュギヤ付モデル
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309365PBM423FGJE2030□4242mm87.9低バックラッシュギヤ付モデル
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309374PBM423FGBE207.2□4242mm87.9低バックラッシュギヤ付モデル
28,800
27,980
30,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
56309383PBM423FHME20100□4242mm97ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309392PBM423FHJE2030□4242mm97ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309408PBM423FHLE2050□4242mm97ハーモニックギヤ付モデル
95,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309417PBM603FXE20-□6060mm70.3標準モデル
21,100
20,980
23,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
56309426PBM603FGEE2010□6060mm115.8低バックラッシュギヤ付モデル
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309435PBM603FGGE2020□6060mm115.8低バックラッシュギヤ付モデル
32,600
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56309444PBM603FGAE203.6□6060mm115.8低バックラッシュギヤ付モデル
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309453PBM603FGJE2030□6060mm115.8低バックラッシュギヤ付モデル
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309462PBM603FGBE207.2□6060mm115.8低バックラッシュギヤ付モデル
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309478PBM603FHME20100□6060mm137.3ハーモニックギヤ付モデル
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309487PBM603FHLE2050□6060mm137.3ハーモニックギヤ付モデル
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309496PBM604FXE20-□6060mm102.3標準モデル
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56309234PBM282FGEE2010□2828mm87.8スパーギヤ付モデル
34,600
取扱い終了
返品不可
56309243PBM282FGGE2020□2828mm87.8スパーギヤ付モデル
34,600
取扱い終了
返品不可
56309268PBM282FGJE2030□2828mm87.8スパーギヤ付モデル
34,600
取扱い終了
返品不可
56309277PBM282FGLE2050□2828mm87.8スパーギヤ付モデル
34,600
取扱い終了
返品不可
56309286PBM282FGBE207.2□2828mm87.8スパーギヤ付モデル
34,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする