曜日別特売

ユニポーラ ステッピングモータ

ユニポーラ ステッピングモータ - 山洋電気
質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56310677SH1603-0410
6,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする