曜日別特売

2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」

2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 - 山洋電気2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 - 山洋電気

防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。

用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56内容量1台
注意
※ IEC(国際電気標準会議),JIS(日本工業規格)で次のように定めた防水・防塵の保護規格です。粉塵が内部に侵入しない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56312497SP2563-52600.91以上(2相励磁時)
10,400
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
56312506SP2566-52601.21.7以上(2相励磁時)
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする