サーボモータ

サーボモータ - 山洋電気
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
ブレーキ
適合電流(A)
サイズ(mm)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56312533R2AA04003FXR00M0.03なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.098
47,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312542R2AA04003FCR00M0.03付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.098
59,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312558R2AA04005FXR00M0.05なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.159
48,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312567R2AA04005FCR00M0.05付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.159
60,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312576R2AA04010FXR000.1なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.318
48,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312585R2AA04010FXR00M0.1なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.318
49,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312594R2AA04010FCR000.1付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.318
60,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312603R2AA04010FCR00M60.09付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□400.286
61,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312612R2AA06010FXR000.1なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.318
50,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312628R2AA06010FXR00M0.1なし(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.318
51,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312637R2AA06010FCR000.1付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.318
62,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312646R2AA06010FCR00M0.1付き(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.318
63,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312655R2AA06020FXR000.2なし(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.637
51,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312664R2AA06020FXR00M0.2なし(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.637
52,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312673R2AA06020FCR000.2付き(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.637
63,900
57,980
63,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
56312682R2AA06020FCR00M0.2付き(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15□600.637
64,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312698R2AA06040FXR000.4なし(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)20□601.27
53,500
48,980
53,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
56312707R2AA06040FXR00M0.4なし(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□601.27
54,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312716R2AA06040FCR000.36付き(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□601.15
65,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312725R2AA06040FCR00M60.36付き(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□601.15
66,800
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
56312734R2AA08075FXR000.75なし(SANMOTION R 3E MODEL)30、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□802.39
64,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312743R2AA08075FXR00M0.75なし(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□802.39
65,900
59,980
65,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
56312752R2AA08075FCR000.75付き(SANMOTION R 3E MODEL)30、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□802.39
76,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
56312768R2AA08075FCR00M0.75付き(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30□802.39
77,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312777R2AAB8100FXR00M1なし(SANMOTION R 3E MODEL)50、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)50□863.18
74,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56312786R2AAB8100FCR00M1付き(SANMOTION R 3E MODEL)50、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)50□863.18
86,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする