山洋電気
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
両軸
電源
五相
端末仕様
(モータ)リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
(モータ)500
サイズ(mm)
□28
ドライバ種類
マイクロステップ
モデル
標準モデル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56314143
FAF521D
モータ(SH5281-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)
0.041以上
32
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56314152
FAF525D
モータ(SH5285-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)
0.078以上
51.5
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください