曜日別特売

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ - 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップモデル標準モデル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56314168FDF521Dモータ(SH5281-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)0.041以上32
29,900
29,880
32,868(税込)
91日以内出荷
返品不可
56314177FDF525Dモータ(SH5285-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)0.078以上51.5
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする