山洋電気
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ
仕様
(入出力信号ケーブル)シールドあり
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)32×160×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
分解能
(エンコーダ分解能)500P/R
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□60
モータ長(mm)
113.6
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
モデル
電磁ブレーキ付モデル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56314308
PBM603FCE20
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください