山洋電気
DC48V 入力 サーボアンプ
タイプ
パルスインプットタイプ
外形寸法(mm)
(アンプ)30×116×70
出力
(汎用)シンク
制御電源
DC5V
容量(A)
(アンプ)40
主回路電源
DC48V
制御軸数
1
エンコーダ種類
シリアルエンコーダ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56314405
RF2G21A0A00
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください