多軸サーボアンプ

多軸サーボアンプ - 山洋電気

通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。

用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56314414RF2J24A0HL5(1軸あたり)20W~30W/軸、(アンプトータル)120W以下
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56314423RF2K24A0HL5(1軸あたり)20W~200W/軸、(アンプトータル)300W以下
170,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする