イチネンTASCO
ミニボールバルブ式マニホールドキット
(1件のレビュー)
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別
R410A R32
接続口径(inch)
5/16フレア
セット内容
マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ
常用圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140M)
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141M)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55646246
TA122MB-2
150cm(TA133AF/赤・青・黄)
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
55646237
TA122MB
92cm(TA132AF/赤・青・黄)
¥
16,900
取扱い終了
代替品有
29440944
STA122MB
92cm(TA132AF/赤・青・黄)
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る