曜日別特売

ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット - イチネンTASCOボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

R410A、R32飽和温度目盛。

セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
チャージホース
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55646307TA123C-192cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄)
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
55646316TA123C-2150cm(TA133AF-2/青・TA133AF-3/黄)
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
29440960STA123C-192cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄)
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29440960STA123C-155646307TA123C-1STA123C-1 ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO 55646307ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキットイチネンTASCO1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする