曜日別特売

ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット - イチネンTASCOボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット - イチネンTASCO

R410A、R32飽和温度目盛。

セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55646325TA123CV-192cm(TA132AA-2/青・TA132AA-3/黄)
23,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
55646334TA123CV-2150cm(TA133AB-2/青)・TA133AB-3/黄)
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする