エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。