ペンギンワックス
スカッシュ パワータイムⅡ
PRTR非該当。労安法通知対象物質不使用でリスクアセスメント不要。
無機アルカリを新配合、浸透・溶解力がさらにUP
ハジキのない高い濡れ性。サラサラ汚水&低臭・ノンリンス
用途
剥離剤
pH
13.3
成分
アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率
10倍
比重
1.00
臭気
弱いアミン臭
外観
無色~淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
11
毒劇区分
劇物
内容量
1個(18L)
注意
※消防法では非危険物、船舶安全法・航空法は危険物(腐食性)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56320705
6584
¥
26,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください