ニチバン
養生用布粘着テープNo.103
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途
養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色
黄土
伸び(%)
7
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
59.5
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
25
30
38
50
内容量
選択してください
1ケース(30巻)
1ケース(36巻)
1ケース(48巻)
1ケース(60巻)
1巻
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56324424
No.103
1ケース(48巻)
黄土
30
25
0.27
布
2.97N/10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56324433
No.103
1ケース(36巻)
黄土
38
25
0.27
布
2.97N/10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56324442
No.103
1ケース(30巻)
黄土
50
25
0.27
布
2.97N/10mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
56324458
No.103
1ケース(60巻)
黄土
25
25
0.27
布
2.97N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70970186
No.103
1巻
黄土
38
25
0.27
布
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70970195
No.103
1巻
黄土
50
25
0.27
布
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70970211
No.103
1巻
黄土
25
25
0.27
布
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください