養生用布粘着テープNo.103G

養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン養生用布粘着テープNo.103G - ニチバン

手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。

用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56324476No.103G1ケース(60巻)ライトグリーン25250.27-2.97N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56324485No.103G1ケース(48巻)ライトグリーン30250.27-2.97N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56324494No.103G1ケース(36巻)ライトグリーン38250.27-2.97N/10mm
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56324503No.103G1ケース(36巻)ライトグリーン25250.27-2.97N/10mm
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
56324512No.103G1ケース(30巻)ライトグリーン50250.27-2.97N/10mm
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
70970220No.103G1巻ライトグリーン38250.27--
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
70970229No.103G1巻ライトグリーン50250.27--
オープン
529
582(税込)
当日出荷
56324467No.103G1ケース(36巻)-38250.27特殊スフG-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56324467No.103G56324494No.103GNo.103G 養生用布粘着テープNo.103G ニチバン 56324494養生用布粘着テープNo.103Gニチバン1ケース(36巻)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする