曜日別特売

イーグル 横つり用クランプ AMS

イーグル 横つり用クランプ AMS - イーグルクランプ

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。

用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用内容量1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56394783AMS-3-3-3833~38
130,200
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56394756AMS-500-3-20-3~20
52,000
取扱い終了
代替品有
56394765AMS-1-3-25-3~25
62,900
取扱い終了
代替品有
56394774AMS-2-5-30-5~30
85,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56394756AMS-500-3-2039586775AMS500320AMS-500-3-20 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586775横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました。
56394765AMS-1-3-2539586732AMS1325AMS-1-3-25 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586732横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました。
56394774AMS-2-5-3039586741AMS2530AMS-2-5-30 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586741横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする