イーグルクランプ
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
515-9253
材質/仕上
高抗張力鋼
質量(kg)
14.7
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
379
寸法D(mm)
56
寸法H2(mm)
105
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56394792
AMS-3-40-70
3
40~70
¥
176,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください