イーグル 横つり用クランプ G

イーグル 横つり用クランプ G - イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ G - イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ G - イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ G - イーグルクランプ

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用内容量1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56394817G-1-3-2513~25
88,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56394826G-350-2-160.352~16
55,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
56394835G-600-3-200.63~20
79,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする