曜日別特売

延長コード

延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)延長コード - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

電動工具を使った作業の延長に最適。

用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
全10種類を絞り込む
コード長さ(m)
コンセント個数
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電源コード種類(mm2×芯数×m)
コード長さ(m)
コンセント個数
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56403883EC-S1505BK1個1.25×2×551口ブラック屋内用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
56403908EC-T1510Y1個1.25×2×10103口イエロー屋内用
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
56403962ECW-S15051個1.25×2×551口ブラック屋外(防雨型)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56403892EC-S1510BK1個1.25×2×10101口ブラック屋内用
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
56403926EC-T1510G1個1.25×2×10103口グリーン屋内用
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
56403978ECW-S15101個1.25×2×10101口ブラック屋外(防雨型)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56403935EC-T1520Y1個1.25×2×20203口イエロー屋内用
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
56403987ECW-S15201個1.25×2×20201口ブラック屋外(防雨型)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
76371208EC-T1510OR1本1.25×2×10103口オレンジ屋内用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56403953EC-T1520B1個1.25×2×20203口ブルー屋内用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56403953EC-T1520B18760989EC-T1520BEC-T1520B 延長コード 20m YAMAZEN(山善) 18760989延長コード 20mYAMAZEN(山善)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76371208
2026-01-22
用途: 機械のメンテナンス等
石間木材株式会社

低温時に硬くなり難いとのうたい文句でしたが、それ程でもありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする