日本レヂボン
スーパーエース高速度用といし RSA-K
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度
24
穴径(Φmm)
22.23
厚さ(mm)
6
砥粒
キュービトロン
外径(Φmm)
180
トラスコ品番
296-6174
砥材
キュービトロン
質量(g)
370
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4320]
適合材
ステンレス
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37423933
RSAK1806-24
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください