TECH
トラック・バス用 ソケット25.4mm
差込角(mm)
25.4
寸法D2(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405107
UA4-33M
4角:33
61
53
22
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
56405064
UA4-17S
4角:17
53.5
32
17
オープン
取扱い終了
56405073
UA4-19S
4角:19
53
35
17
オープン
取扱い終了
56405082
UA4-20S
4角:20
53
36
17
オープン
取扱い終了
56405098
UA4-32M
4角:32
64
51.5
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください