TECH
トラック・バス用 ソケットコンビ19mm
差込角(mm)
19
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
14
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
寸法S1×S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405116
T3064119
26
41×19
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
56405125
T3064120
23
41×20
オープン
取扱い終了
56405134
T3064121
26
41×21
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください