TECH
トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm
差込角(mm)
25.4
寸法L1(mm)
14
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
51
寸法S1×S2(mm)
41×21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405143
T3084121
90
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56405152
T3084121H
106
42
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください