TECH
バイキング
仕様
エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35
ストローク(mm)
(ロッド)27
寸法(mm)
Φ80×90
質量(kg)
1.5
最大出力
7000kg
最大圧力(bar)
400
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56405317
PM2.7
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください