ユニット
作業半径注意標識
(2件のレビュー)
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
300×400
質量(g)
360
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57161387
326-59
作業中接近注意
¥2,730
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
57161414
326-60
作業半径内立入禁止
¥2,730
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
57161457
326-62
作業中旋回注意
¥2,730
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
57161536
326-63
運転責任者以外はさわるな
¥2,730
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください