ユニット
喫煙所標識
文字内容
喫煙所/すいがらの始末を確実に
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
826-4076
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57162884
340-64B
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください