曜日別特売

ごみ袋スタンド

ごみ袋スタンド - ユニット
(3件のレビュー)

便利な折り畳み式。

材質/仕上鉄/白塗装付属品止め具×2トラスコ品番739-5949幅(mm)440寸法(mm)410×440×700高さ(mm)700奥行(mm)410内容量1組
注意
※ゴミ袋は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57166314375-26
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 清掃、イベント開催時
その他業種

ゴミ袋の大を使うときに便利
今まではテーブルは壁等にガムテープを使って利用しいたが
大きなゴミ袋を自立して利用でき便利だった。
燃えるゴミ、ペットボトル、缶などのプレートがあると便利
今は都度、手書きしている
価格はもう少し安くてもいいのでは

2024-12-05
用途: 剪定枝の処分
その他業種

剪定枝の処分時にごみ袋を固定したくて購入。袋の固定は付属品ではなく市販の目玉クリップを使用して交換しやすくしました。作業が捗り満足してます。

対象商品 : 57166314
2021-09-28
用途: 剪定後の枝処理時に
自動車・二輪車・自転車関連業

庭木の剪定後の枝を細かくして処分する時、ゴミ袋の口が大きく空いた状態を維持できるため、袋をおさえなくてよく捗りました。
ロックするプレートを鎖に付け替えて、幅の調整ができるようにして使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする