ユニット
ヘルタイ(救護)
文字内容
救護
取付方式
ヘルメット取付
材質
ネオプレンゴム
トラスコ品番
826-4261
寸法(mm)
90×310
質量(g)
26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57166752
377-543
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください