曜日別特売

コーンサイン

コーンサイン - ユニットコーンサイン - ユニットコーンサイン - ユニットコーンサイン - ユニット
(1件のレビュー)

3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。

取付方式カラーコーン取付材質PP発泡に高輝度反射シート貼り寸法(mm)515×300×95質量(g)200板厚(mm)4表示寸法(mm)495×295内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57167242385-71歩行者通路
8,140
5,988
6,587(税込)
当日出荷
57167303385-74工事関係者以外立入禁止
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
57167328385-75あぶない!はいってはいけません
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
57167346385-76足もと注意
8,140
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
57167267385-72駐車禁止
8,140
取扱い終了
返品不可
57167285385-73工事中
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57167242
2020-03-10
用途: 国道 歩道マンホール作業
建設業・工事業

マンホールの位置により1箇所で2枚使用なので、コンパクトで便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする