曜日別特売

コーンサイントップⅡ

コーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニットコーンサイントップⅡ - ユニット

薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。

材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー寸法(mm)412×280×88質量(kg)0.4本体質量(kg)約0.4表示寸法(mm)250×250内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57174328874-871A除雪作業中カラーコーン取付819-6082片面
2,950
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
57174346874-872A除雪作業中カラーコーン取付819-6083両面
3,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
57174364874-881A足もと注意カラーコーン取付819-6084片面
2,950
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
57174382874-882A足もと注意カラーコーン取付819-6085両面
3,900
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57174407874-891A落雪注意カラーコーン取付819-6086片面
2,950
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
57174425874-892A落雪注意カラーコーン取付819-6087両面
3,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
57174443874-901A頭上注意カラーコーン取付819-6088片面
2,950
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
57174468874-902A頭上注意カラーコーン取付819-6089両面
3,900
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57174486874-911A--819-6090片面
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57174504874-912A-カラーコーン取付819-6091両面
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする