モノタロウ

兼用コンテナ 台車用

兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ兼用コンテナ 台車用 - モノタロウ
(38件のレビュー)

モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。

用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75内容量1個
注意
※製品組み立て時の4隅固定が不十分であったり、製品の経年劣化、内容物の偏荷重、製品の持ち方等により耐荷重量が異なり、製品破損につながる恐れがあります。
※コンテナ底面の突起部分が伸縮式から固定式へと順次切替致します。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56672428-赤・黒
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52493955-青・黒
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52493964-黒・黒
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

完全折りたたみ台車用コンテナ.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 展示会場への展示物などの搬入出
有限会社ジャパンマグネット製造業

折りたたみ式で専用の台車も車輪が収納されるタイプなので、共に普段の格納時や荷物の一時搬入時にはたたんで置けます。空の時の仮置きスペースが気になりません。ただし10kgを超える様な重量物を収納したまま上部に重ねて長時間使用しますと側面部分が撓んでしまいます。台車に1段だけ載せる場合は良いのですが台車とコンテナの積み重ね性を活かして使う場合には最下段の実力耐力5kgくらいが適当ですね。

対象商品 : 56672428
2025-02-12
用途: 専用台車で内装工事に使用
リコナ建設業・工事業

折りたたみ式ですが荷物を入れても崩れることなくしっかりしている。
台車用の出っ張りがあるので、柔らかい床シートの上に直接置くと跡が付くので注意が必要。

対象商品 : 56672428
2024-08-06
用途: キャンプで使用
不動産業

蓋がないのが心配でしたが、実際に使うには、むしろ蓋がない方が余計なひと手間がなく
良かったです。

対象商品 : 56672428
2024-01-29
用途: 機械メンテ

このコンテナで、台車のたわみが少し改善された気がする。機材も安定して搬送可能。

対象商品 : 56672428
2023-04-17
用途: 機器設置時

台車と合わせて購入しました。
台車の穴に合わせるだけでコンテナがずれないので、運搬時に便利です。

対象商品 : 52493955
2023-01-15
用途: 花苗や、資材運搬作業。
堀田園芸農・林・水産業

折りたたみ出来るのが場所を取らないのでありがたいてす。
また、色使いが気に入りました。

対象商品 : 52493964
2022-11-03
用途: 買物、ゴミ捨て、ペットをケージごと運搬する

短側面が外れて届いて困っていたのですが、
コンテナ全体を温めましたら(こたつの中に入れました)
側面板がグニャと曲がって嵌め直すことができました。
輸送中に外れてしまう構造はどうなのか?と思い
「やや不満」とさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 56672428
2022-05-01
用途: 作業道具、材料の運搬
建設業・工事業

台車と共に使っています。普段はコンパクトに、使用時に組み立て台車に引っかかる出っ張りがあり運搬時もずれて落ちることなく大変便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
フタのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-10-03
質問:
折りたたむ時に力は必要ですか。
回答:
それほど力は必要ございません。
両側面を押していただくと折りたためます。
2023-10-03
質問:
こちら以外サイズはありますか。
回答:
こちらのサイズのみのご用意になります。
2023-10-03
質問:
コンテナを重ねているときに、持ち手の穴が開いている面を開け閉めして使用可能でしょうか。
回答:
コンテナを重ねているときに、持ち手の穴が開いている面を開け閉めして使用はできません。
2021-01-28

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする