田植機用タイヤ 浅田向 AT18

田植機用タイヤ 浅田向 AT18 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

パターンAT18 材質ゴム タイヤタイプチューブタイプ リム径(inch)17 プライ4PR 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56411312 AT18 275-17 4PR N 275-17
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
56411328 AT18 250-17 4PR N 250-17
オープン
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56411328
2021-09-03
用途:
お田植え
農・林・水産業

長年さがしていました。ものたろうで見つけたときは大感激!。自分でも簡単に取り付け替え
ができました。田植えも無事終わりほっとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする