OSG(オーエスジー)
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.015
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75721755
DG-EBM R2×8
8
80
¥
27,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75721764
DG-EBM R3×12
12
80
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75721773
DG-EBM R4×16
16
100
¥
42,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75721782
DG-EBM R5×20
20
100
¥
58,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください