曜日別特売

ラウンドアップマックスロードALⅡ

ラウンドアップマックスロードALⅡ - 日産化学ラウンドアップマックスロードALⅡ - 日産化学
(22件のレビュー)

かけた雑草だけ翌日には枯れ始める速効タイプ。
キャップの中は、シャワー栓がセットされているので、このまま撒けます。薄めたり、移し替える必要がありません。
枯らしたい雑草の葉に、サッとかけるだけ。

剤形シャワー剤適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)23790毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※非農耕地用
※スギナには、全体が濡れて滴る程度にたっぷりと散布してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56416246-1本(4.5L)通常の雑草:150~300(45~90坪)、スギナ:50~60(16~20坪)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56416237-1本(2L)通常の雑草:70~130(20~24坪)、スギナ:22~27(7~8坪)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【VP動画Ver.3】ラウンドアップマックスロードALシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 墓地散布
有限会社 丹京屋卸売・小売業

早速墓地に散布しました 笹竹が少し茂ってたのですが 今のところ効果があったように思っています 2,3ケ月後再度散布してみようと思っています

1が参考にしています
2024-12-01
用途: 墓地の除草
有限会社 丹京屋卸売・小売業

20坪程の墓地予定地を 10年程荒らして此の度 墓建てをすることに成り 2セット購入 散布後 2週後には除草でき墓建てを済ませました 有難う御座いました

対象商品 : 56416246
2024-02-10
用途: 裏庭や駐車場の除草に使っています
有限会社 泰興電設建設業・工事業

手軽に使えて、除草効果も即効性があるのでとても良い商品と思います。これからも使い続けていきたいと思っています。

対象商品 : 56416246
2023-05-20
用途: 屋外駐車場の雑草除去
サービス業

価格はやや高いが、効果がしっかりと感じられ満足している。

対象商品 : 56416246
2022-06-10
用途: 除草
医療・福祉・介護関連業

かなり何年も愛用。しっかりからします。ただし、風で飛んできた?新しい胞子には無効です。

対象商品 : 56416246
2021-07-12
用途: 仕事環境整備

かけた所とかけていない所が歴然とわかるくらい速攻性がありました。翌日雨が降ってしまいましたが、効果はあったようです。やはり、液体の出口がシャワーになっているほうがやりやすく、まんべんなくかけられていいですね。 どれくらい持つかなという感じです。

対象商品 : 56416237
2021-06-15
用途: 工場の外回りに生える雑草の除去

手が汚れず女性でも取り扱いやすい。草もしっかり枯れます。

対象商品 : 56416246
2021-06-10
用途: 工場周りの除草
製造業

草の種類にもよりますが、説明文にある通り即効性がありました。あとは、持続日数がどこまでもつかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする