曜日別特売

ハイブリッド

ハイブリッド - BETCO
(1件のレビュー)

UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。
バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。
メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。
拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。

成分(固体)25%塗布面積(m2/缶)925~1395RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(19L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56418382
57,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56418382
2022-12-09
用途: 床拭き
教育・研究機関

手軽に使えて、使用後の床がとてもきれいになります。塗り斑もできづらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする