T1Bバッテリー式マイクロスクラバー

T1Bバッテリー式マイクロスクラバー - テナントカンパニー

バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。
コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。
11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。

流量(L/min)0.38仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444全長(mm)695(ハンドル格納時)質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9電圧(V)DC12.8全幅(mm)502使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)保護等級IPX3バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Whバッテリー電圧(V)12モーター電圧(V)DC12.8騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3振動(m/s2)<2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本機は商業用途で利用するものです。室内環境において固い床面を洗浄する目的でデザインされており、他の目的では使用できません。
※バッテリーは水素ガスを排出します。本機の周辺に熱や火花、裸火を近づけないでください。
※洗浄液タンクに注水する時は必ず、汚水回収タンクを空にしてください。
※ 洗浄液タンクに水を入れる時に、汚水回収タンクを使わないでください。汚水回収タンクからの汚れが、洗浄液ポンプを傷める原因になります。
※感電の危険。屋外で使用しないでください。雨や蒸気に触れないよう注意してください。屋内で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56418775MT1B
692,900
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする