コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ

コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ - ペンギンワックスコードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ - ペンギンワックス

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。

仕様バッテリーサイクル:300~500回質量(kg)18.7(バッテリー含む)タンク容量(L)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)本体質量(g)17本体質量(kg)17清掃幅(集塵幅)(mm)580連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925)連続使用時間(分)70(LV925)、100(LV14)バッテリーLV925/LV14回収容量(L)30充電時間(分)90(LV925)、150(LV14)使用充電器CLQ-1N内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バッテリー・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56420026F-30Li
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする