GM-生物顕微鏡

GM-生物顕微鏡 - アズワンGM-生物顕微鏡 - アズワン

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。

総合倍率40~1000×寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56417646E-110
72,000
71,900
79,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする