FUJI STAR(三共理化学)
スターディスク STAR-Z1
(1件のレビュー)
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途
金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56485826
STAR-Z1Φ100#40
#40
100
M10
金属
ジルコニア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485835
STAR-Z1Φ100#60
#60
100
M10
金属
ジルコニア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56485844
STAR-Z1Φ100#80
#80
100
M10
金属
ジルコニア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56485853
STAR-Z1Φ100#100
#100
100
M10
金属
ジルコニア
オープン
取扱い終了
56485862
STAR-Z1Φ100#120
#120
100
M10
金属
ジルコニア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください