FUJI STAR(三共理化学)
スリットロール FCSRーH-ST
(1件のレビュー)
FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途
自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨
幅(mm)
100
長さ(m)
15
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56485878
FCSRーH-ST100mm*15m#180
#180
金属、木工
シリコンカーバイト
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56485887
FCSRーH-ST100mm*15m#240
#240
金属、木工
シリコンカーバイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485896
FCSRーH-ST100mm*15m#320
#320
金属、木工
シリコンカーバイト
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485905
FCSRーH-ST100mm*15m#400
#400
金属、木工
シリコンカーバイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください