FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチグランドスーパー HGAR-H
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
長さ(m)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56486562
HGAR-H75*15M#60
#60
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486578
HGAR-H75*15M#80
#80
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486587
HGAR-H75*15M#100
#100
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
56486596
HGAR-H75*15M#120
#120
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486605
HGAR-H75*15M#150
#150
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486614
HGAR-H75*15M#180
#180
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486623
HGAR-H75*15M#240
#240
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
56486632
HGAR-H75*15M#320
#320
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486648
HGAR-H75*15M#400
#400
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486657
HGAR-H100*15M#60
#60
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486666
HGAR-H100*15M#80
#80
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486675
HGAR-H100*15M#100
#100
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486684
HGAR-H100*15M#120
#120
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486693
HGAR-H100*15M#150
#150
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486702
HGAR-H100*15M#180
#180
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486718
HGAR-H100*15M#240
#240
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486727
HGAR-H100*15M#320
#320
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください