FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチグランドスーパー HGAR-S
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
長さ(m)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56486736
HGAR-S75*15M#40
#40
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486745
HGAR-S75*15M#60
#60
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486754
HGAR-S75*15M#80
#80
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486763
HGAR-S75*15M#100
#100
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486772
HGAR-S75*15M#120
#120
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486788
HGAR-S75*15M#180
#180
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486797
HGAR-S75*15M#240
#240
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486806
HGAR-S75*15M#320
#320
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486815
HGAR-S75*15M#400
#400
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486824
HGAR-S75*15M#600
#600
金属、木工、FRPなど
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486833
HGAR-S100*15M#40
#40
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486842
HGAR-S100*15M#60
#60
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486858
HGAR-S100*15M#80
#80
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486867
HGAR-S100*15M#100
#100
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486876
HGAR-S100*15M#120
#120
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486885
HGAR-S100*15M#150
#150
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486894
HGAR-S100*15M#180
#180
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486903
HGAR-S100*15M#240
#240
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486912
HGAR-S100*15M#320
#320
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486928
HGAR-S100*15M#400
#400
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56486937
HGAR-S100*15M#600
#600
金属、木工、FRPなど
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください