ハイピッチグランドスーパー HGJS-S

ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-S - FUJI STAR(三共理化学)

強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。

用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56487603HGJS-S100*180#40#40金属、木工、FRPなど
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
56487612HGJS-S100*180#60#60金属、木工、FRPなど
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56487628HGJS-S100*180#80#80金属、木工、FRPなど
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
56487637HGJS-S100*180#100#100金属、木工、FRPなど
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
56487646HGJS-S100*180#120#120金属、木工、FRPなど
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
56487655HGJS-S100*180#150#150金属、木工、FRPなど
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
56487664HGJS-S100*180#180#180金属、木工、FRPなど
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
56487673HGJS-S100*180#240#240金属、木工、FRPなど
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
56487682HGJS-S100*180#320#320金属、木工、FRPなど
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
56487698HGJS-S100*180#400#400金属、木工、FRPなど
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする