FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチスーパー HNAR
熱に強い接着剤を使用
用途
自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材
金属、木工、FRPなど
幅(mm)
115
長さ(m)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56488276
HNAR115*15M#40
#40
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488285
HNAR115*15M#60
#60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488294
HNAR115*15M#80
#80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488303
HNAR115*15M#100
#100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488312
HNAR115*15M#120
#120
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488328
HNAR115*15M#150
#150
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488337
HNAR115*15M#180
#180
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488346
HNAR115*15M#240
#240
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488355
HNAR115*15M#320
#320
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488364
HNAR115*15M#400
#400
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください