FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチスーパー HRAR
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途
自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材
金属、木工、FRPなど
長さ(m)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56488416
HRAR100*15M#120
#120
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488425
HRAR100*15M#150
#150
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488434
HRAR100*15M#180
#180
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488443
HRAR100*15M#240
#240
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488452
HRAR100*15M#320
#320
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488468
HRAR100*15M#400
#400
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56488477
HRAR100*15M#600
#600
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488486
HRAR100*15M#800
#800
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488504
HRAR115*15M#120
#120
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488513
HRAR115*15M#150
#150
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488522
HRAR115*15M#180
#180
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488538
HRAR115*15M#240
#240
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488547
HRAR115*15M#320
#320
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488556
HRAR115*15M#400
#400
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56488495
HRAR100*15M#1000
#1000
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください