FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチペーパー HRAD
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途
自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
タイプ
マジック式
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
寸法(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56489283
HRADΦ75#120
1箱(100枚)
#120
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489292
HRADΦ75#150
1箱(100枚)
#150
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56489308
HRADΦ75#180
1箱(100枚)
#180
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489317
HRADΦ75#240
1箱(100枚)
#240
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489326
HRADΦ75#320
1箱(100枚)
#320
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489335
HRADΦ75#400
1箱(100枚)
#400
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56489344
HRADΦ75#600
1箱(100枚)
#600
75
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489353
HRADΦ100#120
1箱(50枚)
#120
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56489362
HRADΦ100#150
1箱(50枚)
#150
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
56489378
HRADΦ100#180
1箱(50枚)
#180
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
56489387
HRADΦ100#240
1箱(50枚)
#240
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56489396
HRADΦ100#320
1箱(50枚)
#320
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56489405
HRADΦ100#400
1箱(50枚)
#400
100
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
56489414
HRADΦ150#120
1箱(50枚)
#120
150
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56489423
HRADΦ150#150
1箱(50枚)
#150
150
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56489432
HRADΦ150#180
1箱(50枚)
#180
150
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56489448
HRADΦ150#240
1箱(50枚)
#240
150
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
56489457
HRADΦ150#320
1箱(50枚)
#320
150
金属、木工、FRPなど
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください