空研研磨紙 MCCS-MS

空研研磨紙 MCCS-MS - FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 MCCS-MS - FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 MCCS-MS - FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 MCCS-MS - FUJI STAR(三共理化学)

C砥粒使用タイプ。
木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。
紙の硬さ中間タイプ

用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト内容量1箱(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56484618MCCS-MS#150#150
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484627MCCS-MS#180#180
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484636MCCS-MS#220#220
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484645MCCS-MS#240#240
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484654MCCS-MS#280#280
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484663MCCS-MS#320#320
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
56484672MCCS-MS#400#400
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする